Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
BROTECT 2702587 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Panasonic
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82767736
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2702587
EAN/GTIN:
     4251212510207
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Lumix DMC-TZ7
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1802587
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1902587
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
2002587
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2902587
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
3502587
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
2802587
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.