Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
BROTECT 2712905 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82670626
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2712905
EAN/GTIN:
     4251046385828
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
NX500
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,62*
€ 6,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,61*
€ 6,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1912905
ab € 2,99*
Ähnlich
Bedifol
1812905
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
2112905
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
2012905
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2912905
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
3512905
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
2812905
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.