Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayher Hobby Pappmaché Buchstabe B FSC Recycled100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rayher Hobby Pappmaché Buchstabe B FSC Recycled100%
Rayher Hobby Pappmaché Buchstabe B FSC Recycled100%
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82293763
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4006166286735
EAN/GTIN:
     4006166286735
Suchbegriffe:
Pappmache
rayher pappmache
pappmache
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Buchstabe
Kann bemalt werden
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.