Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
MAUL 1950105 Schreibtischablage Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81744313
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1950105
EAN/GTIN:
     4002390066822
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Länge (mm)
331 mm
Höhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.