Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1031-02 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 1031-02 ISO-Adapter
ACV 1031-02 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81656876
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724031027
EAN/GTIN:
     4026724031027
ISO Adapterkabel für Chrysler / Dodge / Jeep / Mitsubishi ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern. Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: +12V Dauerstrom (Klemme 30) +12V Zündung (Klemme 15) Masse (Klemme 31) Licht (Klemme 58) Antennenremote Lautsprecheranschluss für Front/Rear Lautsprecher Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten abgesichert im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden: CAN-Bus Interfaces LFB-Interfaces Soundsystemadapter Kameraadapter Vor dem Anschluss sind die Signale zu prüfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Markenkompatibilität
Jeep
Kompatibilität
Chrysler 300 2005 - 2007 Chrysler 300 C 2005 - 2007 Chrysler 300 M 2002 - 2005 Chrysler Aspen 2007 Chrysler Concorde 2002 - 2004 Chrysler Cherokee 2002 - 2007 Chrysler Grand Cherokee 2002 - 2007 Chrysler Grand Voyager (R6) 2002 - 2007 Chrysler Neon PL 2002 - 2006 Chrysler Pazifica 2002 - 2005 Chrysler PT Cruiser (PG) 09/2001 - 2010 Chrysler Sebering Convertible 2002 - 2006 Chrysler Sebering Sedan 2002 - 2005 Chrysler Town & Country 2002 - 2007 Chrysler Voyager (R6) 01/2002 - 2007 Dodge Dodge Caliber 2007 - 2008 Dodge Caravan 2002 - 2007 Dodge Charger 2006 - 2007 Dodge Dakota 2002 - 2007 Dodge Durango 2002 - 2003 Dodge Intrepid 2002 - 2005 Dodge Magnum 2005 - 2007 Dodge Neon 2002 - 2006 Dodge Raider 2006 - 2007 Dodge RAM 2002 - 2003 Dodge Stratus 2002 - 2006 Dodge Van 2002 - 2003 Dodge Viper 2002 - 2009 Jeep Jeep Cherokee 2002 - 2007 Jeep Grand Cherokee 2002 - 2007 Jeep Liberty 2002 - 2007 Jeep Patriot 2007 - 2008 Jeep Wrangler 2003 - 2006
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.