Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C9138 Drahtverbinder Schwarz, Gold, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PICHLER C9138 Drahtverbinder Schwarz, Gold, Rot
PICHLER C9138 Drahtverbinder Schwarz, Gold, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81616228
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
AS 150 - Das 7mm Steckersystem für hohe Ströme bis 150A (200A Kurzzeit).

Antiblitz Set = Ein Stecker hat einen Widerstand, dadurch wird das "Blitzen" beim Anstecken des Akkus an den Regler zuverlässig verhindert.

Die Isolierhülse wird jeweils aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Rot
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stromstärke
150 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.