Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Holzfeuchtemessgerät
>
Artikel
FLIR MOISTURE METER COMPACT Widerstand (Pin) Beton, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-81036399
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
MO50
EAN/GTIN:
793950470510
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
120 g
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Messtechnik
Widerstand (Pin)
Beste Verwendung
Beton, Holz
Eingebautes Display
Ja
Display
Digital
Produktfarbe
Grün, Orange
Holzfeuchte-Messbereich
5 - 50 %
Präzision
3 %
Messbereich Materialfeuchte
1,5 - 33
Genauigkeit
3
Hold-Funktion
Ja
Anzeige des Mindestwerts
Ja
Anzeige des Höchstwerts
Ja
Gebrauchsfertig
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Temperatur- & Feuchtemessgeräte
>
Wassergehaltsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Hygrometer
,
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
hygrometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 46,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.