Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die drei !!!, 59, Das geheime Parfüm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die drei !!!, 59, Das geheime Parfüm
Kosmos Die drei !!!, 59, Das geheime Parfüm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80976597
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     32809902
EAN/GTIN:
     9783440169520
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Kim, Franzi und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem Fall gewachsen. Aus der kleinen neuen Parfümerie verschwindet ein ganz besonderer Duft. Die drei !!! ermitteln und kommen schließlich hinter das Geheimnis des Seelentränen-Parfüms...
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Erzählung (Geschichte)
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Veröffentlichungsjahr
2020
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.