Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000001001 Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 1000001001 Rohrleistungspresse
Rothenberger 1000001001 Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689016
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001001
EAN/GTIN:
     4004625389782
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
pressmaschine rothenberger
radialpresse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
6780 g
Paketgewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,38*
€ 1.076,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,33*
€ 1.059,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,24*
€ 978,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,66*
€ 926,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.