Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 56180 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688812
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     56180
EAN/GTIN:
     4004625561805
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
680 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Merkmale
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,24*
€ 596,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,86*
€ 548,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.