Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 015106X Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 015106X Rohrleistungspresse
Rothenberger 015106X Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688630
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015106X
EAN/GTIN:
     4004625015094
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rothenberger pressbacke
pressbacke 35mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2500 g
Paketgewicht
2620 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.