Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET 241410 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ROCKET 241410 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali
ROCKET 241410 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80685031
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     241410
EAN/GTIN:
     8801604247202
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hergestellt in Anlehnung an die von der Firma Matsushita Battery Co., Ltd. entwickelte Technologie sind die Alkali-Mangan-Batterien für die Verwendung bei allen Geräten mit mittlerem und hohem Stromverbrauch bestimmt. Perfekt für Spielzeuge, MP3-Player, Discman und andere Radiogeräte sowie Digitalkameras. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus = PLN/min.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6LR61
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocket
241020
ab € 1,95*
Ähnlich
Rocket
241120
ab € 1,51*
Ähnlich
Rocket
241240
ab € 0,85*
Ähnlich
Rocket
241340
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.