Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Degson Electronics 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80632059
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKD-3.81-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.