Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-12P-14-00AH Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-12P-14-00AH Anschlussblock Grün
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-12P-14-00AH Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80631344
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDG-GBM-3.81-12P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 12 pol
buchsengehäuse
degson buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Kabelstück (AWG)
30 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.