Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Degson Electronics 15EDG-GBM-3.81-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80630814
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDG-GBM-3.81-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Kabelstück (AWG)
30 - 14
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.