| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80615896 Herst.-Nr.: 2583410042 EAN/GTIN: 7610431007610 |
| |
|
| | |
| Das Unternehmen Stewo Schenken schöner machen. Das ist unsere Mission. Mit wunderbaren Geschenkpapieren, hochwertigen Kartonagen und exklusiven Tragetaschen. Eine kleine aber feine Servietten-Kollektion ergänzt das Sortiment. Ein sicheres Gespür für Trends und Farben. Eine Qualität, die Massstäbe setzt. Produkte und Designs, die anspruchsvolle Kunden begeistern. Das ist unser Anspruch. Das zeichnet Stewo aus.
Design made in Switzerland. Wir lieben Design. Und wir glauben, dass Details wichtig sind. Daher entwickeln wir sämtliche Designs für Geschenkpapiere, Geschenktaschen und Geschenkkartonagen im hauseigenen Atélier in Wolhusen. Mit viel Kreativität und Leidenschaft entwerfen unsere Designerinnen die Motive, welche den Moment des Schenkens verzaubern. Alle Stewo Geschenkverpackungen tragen das Label «Exclusive Swiss Design».
Unsere Produktion. Als einziger Schweizer Geschenkpapier-Hersteller produziert Stewo jedes Jahr 40‘000‘000 Meter Geschenkpapier. An den Tief- und Flexodruckmaschinen arbeitet ein eingespieltes Team mit viel Herzblut und hohem Können. In unserem Lager befinden sich 3'800 Tiefdruckzylinder und in der Datenbank über 7'000 Farbrezepte. Für exklusive Veredelungen stehen 30 Prägezylinder zur Verfügung. Ein umfangreicher Maschinenpark erlaubt, spezifische Kundenwünsche schnell und in gewohnter Schweizer Qualität umzusetzen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 5 m | | Breite | 3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Satin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |