Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-500R-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-500R-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL UHP-500R-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611570
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-500R-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
905 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.