Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-500-36 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-500-36 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL UHP-500-36 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611559
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-500-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
905 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.