Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-350R-36 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-350R-36 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W
MEAN WELL UHP-350R-36 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611552
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-350R-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
350 W
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
680 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.