Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-350R-12 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-350R-12 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W
MEAN WELL UHP-350R-12 Netzteil & Spannungsumwandler 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611546
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-350R-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
350 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
680 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
UHP-350-12
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.