Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL TDR-240-48 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL TDR-240-48 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
MEAN WELL TDR-240-48 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611445
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TDR-240-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
340 - 550 V
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1073.3 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.