Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL S-100F-7.5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
MEAN WELL S-100F-7.5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL S-100F-7.5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610857
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     S-100F-7.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
176 - 264 V
Ausgangsleistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
660 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.226,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 22,2674* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.334,75*
€ 2.778,3525
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.313,27*
€ 2.752,7913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.256,01*
€ 2.684,6519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.232,27*
€ 2.656,4013
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.226,74*
€ 2.649,8206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.