Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-400-12-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RPS-400-12-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL RPS-400-12-SF Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610485
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-12-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
33.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
640 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.