Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PSPA-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PSPA-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL PSPA-1000-48 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609062
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSPA-1000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
21 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
1930 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618247
ab € 402,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.