Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MSP-600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MSP-600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL MSP-600-12 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586878
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MSP-600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
53 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1570 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.503,87*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.