Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MSP-1000-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MSP-1000-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL MSP-1000-12 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586821
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MSP-1000-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
80 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1530 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.