Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HEP-1000-100 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HEP-1000-100 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL HEP-1000-100 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585336
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-1000-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
100 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
4000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.