Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-150-12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-150-12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
MEAN WELL HDR-150-12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585285
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-150-12
EAN/GTIN:
     5410329713706
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
369.4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-15
ab € 29,00*
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-24
ab € 24,22*
Ähnlich
Mean Well
HDR-150-48
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.