Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GC30E-4P1J Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Gel; 2,09A; 14,3VDC; 30W
Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Gel; 2,09A; 14,3VDC; 30W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583072
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC30E-4P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom
2.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
450.7 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.