Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL EPP-400-12 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL EPP-400-12 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
MEAN WELL EPP-400-12 Netzteil & Spannungsumwandler 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80581559
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-400-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
33.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.