Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL A302-1K7-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL A302-1K7-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1500 W
MEAN WELL A302-1K7-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80577843
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-1K7-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
1500 W
Ausgangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
6063.3 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,91*
€ 463,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.