Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL A301-1K0-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL A301-1K0-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
MEAN WELL A301-1K0-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80577676
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-1K0-F3
EAN/GTIN:
     5410329620318
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
4120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160068
ab € 72,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.