Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm
Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm
Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm
Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm
Rothenberger MaxiPro 1/2" Pressbacke 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80560540
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001751
EAN/GTIN:
     4004625407929
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pressbacke
Presskapazität (max.)
12.7 mm
Markenkompatibilität
Rothenberger
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1100 g
Paketgewicht
1930 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.