Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTG5 Mikrofon Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NTG5 Mikrofon Schwarz, Grau, Rot
RØDE NTG5 Mikrofon Schwarz, Grau, Rot
RØDE NTG5 Mikrofon Schwarz, Grau, Rot
RØDE NTG5 Mikrofon Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80508228
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTG5
EAN/GTIN:
     698813006571
Weitere Informationen:
Empfänger
AC Eingangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
240 mm
Mikrofongewicht
300 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-23.5 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Mikrofon-Eingangsimpedanz
25 Ohm
Verstärker
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
84 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 489,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,50*
€ 555,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.