Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius ECO 27.0-3-S Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius ECO 27.0-3-S Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Grau
Fronius ECO 27.0-3-S Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80495369
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     ECO 27.0-3-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Solarpanel
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
580 - 1000 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
47.7 A
Effizienz
98 %
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
35700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.014,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,14*
€ 2.549,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,21*
€ 2.525,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,12*
€ 2.450,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,51*
€ 2.410,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,65*
€ 2.397,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.