Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL KNX-20E-640 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL KNX-20E-640 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W
MEAN WELL KNX-20E-640 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80491681
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     KNX-20E-640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsspannung
30 V
Ausgangsstrom
0.64 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
215 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.