Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BS1B2227B/00 Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BS1B2227B/00 Monitorzubehör
Philips BS1B2227B/00 Monitorzubehör
Philips BS1B2227B/00 Monitorzubehör
Philips BS1B2227B/00 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80435474
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BS1B2227B/00
EAN/GTIN:
     8712581771263
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Kompatibilität
Philips Height Adjustment Base of 22*S1**, 24*S1**, 24*B1**, 25*P1**, 27*S1**, 27*B1**, 27*P1**
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Einfache Installation
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
131 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Paketgewicht
250 g
Verpackungstiefe
60 mm
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Montage
Screws
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.