Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti LTU-LR WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80338891
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LTU-LR
EAN/GTIN:
     810010070937
Suchbegriffe:
Router
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
26 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
512.5 mm
Tiefe
385.75 mm
Höhe
258.3 mm
Gewicht
1360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
4.8 - 6.2 GHz
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: wlan bridge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.