Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-03-9S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-03-9S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W
MEAN WELL IRM-03-9S Netzteil & Spannungsumwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80257977
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-9S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 305 V
Ausgangsleistung
3 W
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.33 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.