Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S593131 Herst.-Nr.: 500907161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: 1:14 Truckfanfaren MB Actros (2) verchromt Aluminium Truckfanfaren, diese ersetzen 1:1 die Kunststofffanfaren aus dem Bausatz. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Design | Produkttyp | Licht- und Sound-Modul | | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Kunststoff | | Maßstab | 1:14 | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 24,07* | € 42,00* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 32,34* | € 42,02* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 46,88* | € 59,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,035* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|