Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4
Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4
Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4
Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4
Jamara Markierungsteller Traffic blau VE4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80207633
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460526
EAN/GTIN:
     4042774454258
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produkttyp
Verkehrskegel
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: markierkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.