Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt GRT301 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt GRT301 Kontaktgrill
Blaupunkt GRT301 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80196290
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     GRT301
EAN/GTIN:
     5901750504198
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl der Funktionen
1
Anzahl an Kochprogrammen
5
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Kochoberfläche
450 x 300 mm
Tropfenschale
Ja
Öl-Behälter
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Heizung, Leistung
Temperaturanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
562 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2250 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: kontakt grill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.