Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine CD691O Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine CD691O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine CD691O Kunst-/Bastelspielzeug
Clairefontaine CD691O Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80170810
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     CD691O
EAN/GTIN:
     3760018726916
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Material
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Ursprungsland
Philippinen
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Versandkartonsbreite
30 mm
Versandkartonslänge
80 mm
Versandkartonshöhe
80 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Décopatch
VA90AO
ab € 101,09016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.