Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 3041 Mosaik-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 3041 Mosaik-Set
JBM 3041 Mosaik-Set
JBM 3041 Mosaik-Set
JBM 3041 Mosaik-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80151249
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     0028178030414
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügelperlen hama
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
670 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Sonstige Funktionen
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Merkmale
Anzahl Teile
5005 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
PVC
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Dänemark
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: bügel perlen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.