Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann AirCO2ntrol 5000 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann AirCO2ntrol 5000 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AirCO2ntrol 5000 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80127926
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5008.02
EAN/GTIN:
     4009816031969
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL 5000 von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima.

Der AirCO2ntrol 5000 ist ein CO2-Monitor mit Datenlogger-Funktion via SD-Karte. Neben dem CO2-Gehalt misst das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung und informiert Sie über Datum und Uhrzeit.
Das Display zeigt den aktuellen CO2-Gehalt sowie eine Grafik mit Vergangenheitswerten und den dazugehörigen Maximal- und Minimalwerten an. Die Zeitachse der Balkengrafik kann variabel auf eine Minute, Stunde, einen Tag oder Woche eingestellt werden. Auf der Grafik lassen sich wahlweise auch die zuletzt gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte übersichtlich darstellen.
Eine farbige Ampelanzeige erlaubt das Interpretieren der CO2-Werte auf einen Blick und wechselt je nach Luftqualität und Einstellung der Grenzwerte von Grün über Gelb zu Rot. Wenn ein festgelegter Höchstwert überschritten wird, kann zusätzlich ein akustisches Signal vor einer zu hohen CO2-Konzentration warnen.
Die umfangreiche Loggerfunktion ermöglicht eine Speicherung von über 1 Mio. Datensätze (CO2/Feuchte/Temperatur mit Datum und Uhrzeit) auf der mitgelieferten Micro-SD Karte als CSV-Datei. Das Standard-Messintervall von fünf Sekunden kann individuell angepasst werden. Die gespeicherten Daten lassen sich anschließend einfach und schnell über Microsoft Excel auswerten. Die Spannungsversorgung des AirControl 5000 erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil via USB-Kabel.

- Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen
- CO2-Messwert mit LED Ampelanzeige
- Anzeige von Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten (Minute, Stunde, Tag, Woche)
- Max.-Min.-Funktion
- Einstellbarer Alarm
- Loggerfunktion speichert mehr als 1 Mio. Datensätze als CSV-Datei auf der Micro-SD Karte (inklusive)
- Stromversorgung über Micro-USB Kabel (inklusive)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
103 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.