Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8619 Sperrholz Birkenholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PICHLER C8619 Sperrholz Birkenholz
PICHLER C8619 Sperrholz Birkenholz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80082591
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Birkenholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.7 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
300 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.