Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8634 Sperrholz Pappelholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8634 Sperrholz Pappelholz
PICHLER C8634 Sperrholz Pappelholz
Artikel-Nr.:
     615-X957311
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Perfekt geeignet für Rippen, Spanten, Verstärkungen etc. wo keine so hohe Festigkeit wie bei Birkensperrholz erforderlich ist. 3-fach verleimt, 0.35 g/cm³.
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Pappelholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.35 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 10,84*
2 Tage
115
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,85*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 20,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.