Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8621 Sperrholz Birkenholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8621 Sperrholz Birkenholz
PICHLER C8621 Sperrholz Birkenholz
Artikel-Nr.:
     615-X957191
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Birkenholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.7 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
300 mm
Dicke
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 18,68*
2 Tage
53
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 18,70*
7 Tage
55
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,65*
€ 35,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.