Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8618 Sperrholz Birkenholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8618 Sperrholz Birkenholz
PICHLER C8618 Sperrholz Birkenholz
Artikel-Nr.:
     615-X957201
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Birkenholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.7 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,77*
€ 28,71*
1 Tag
21
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 28,72*
6 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 50,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.