Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J00029A6001 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J00029A6001 Keystone-Modul
Telegärtner J00029A6001 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80037508
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00029A6001
EAN/GTIN:
     4018359549008
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
30 N
Gehäusematerial
Zink
Pinbelegung Modularstecker
T568B
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,0025*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,0025*
€ 8,33298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6325*
€ 7,89268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1025*
€ 7,26198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,4325*
€ 6,46468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.